3M™ Disco de Láminas 769F Plano, T27, 180mm x 22.23mm, 40+, PN52012

N.º do artigo: 7100196538
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100196538
EAN/GTIN 05902658114182
Número do fabricante 7100196538

Descrição

Ejecución:

Ofrece un rendimiento y versatilidad duraderos.
Corta más rápido y más tiempo que los granos abrasivos convencionales gracias al grano de precisión 3M™
Se ha demostrado que son más potentes que los discos de colgajo de corindón de circonio convencionales.
Los laminillas individuales descomponen y liberan minerales frescos para garantizar una velocidad de corte constante durante toda la vida útil del disco.
Ideal para su uso en acero al carbono, acero fino y otras aleaciones sensibles al calor.

Descripción:

El disco de láminas 3M™ 769F es nuestro duradero disco de láminas abrasivo de alto rendimiento con resistente soporte de poliéster y tecnología de grano de precisión 3M™.

Característica:

Ofrece un rendimiento duradero y versatilidad.
Corta más rápido y dura más que el grano abrasivo convencional gracias al grano de precisión 3M™.
Las aletas individuales se descomponen y liberan mineral fresco para garantizar una velocidad de corte constante durante toda la vida del disco.
Ideal para su uso en acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor.

Nota:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta