3M™ Dynatel™ 1432-XR/ID Baliza Telefonía - Cor Laranja

N.º do artigo: 7100178470
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Marcador de barniz

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100178470
EAN/GTIN 50051128620712
Número do fabricante 7100178470

Descrição

Ejecución:

Color del artículo: Orange
Muy adecuado para perforaciones de hormigón o asfalto para marcar instalaciones subterráneas antes de volver a pavimentar
Funcionamiento sin una fuente de alimentación externa
Resistente a los elementos
Longitud total: 7.62 cm

Descripción:

Marcado preciso, incluso bajo el asfalto. El marcador para instalaciones subterráneas también puede utilizarse a posteriori.

Característica:

La profundidad máxima de localización es de 60 cm
Ideal para el marcado retrospectivo en superficies selladas.
Forma cilíndrica
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Soporta temperaturas de -20° a 50° C
Resistente a la intemperie y con 50 años de vida útil
Funcionamiento sin fuente de alimentación externa
El color se ajusta a las normas de la APWA

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta