3M™ 1405-XR Marcador de bolas EMS - Gas, Amarillo

N.º do artigo: 7100178144
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 30 peças
  • Passos da encomenda: 30 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Marcador especial

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100178144
EAN/GTIN 50051128621016
Número do fabricante 7100178144
Número L L01310 1118

Descrição

Ejecución:

Color del artículo: Amarillo
Diámetro de aprox. 11 cm
El líquido contenido en el marcador es biodegradable e inofensivo para los seres humanos, la fauna y la flora
Profundidad de detección hasta un máximo de 1,5 m.
Longitud total: 10.4 cm

Descripción:

El 3M ™ Extended Range EMS Ball Markers cuentan con un diseño de auto-nivelación que permite un posicionamiento horizontal preciso, independientemente de la colocación en el suelo, lo que facilita el posicionamiento preciso de las instalaciones subterráneas.

Característica:

Cobertura hasta 1,5 metros
Diseño autonivelante para un posicionamiento horizontal preciso
Permite marcar fácilmente las líneas de servicios públicos enterradas
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Funciona en un rango de temperatura de -20 a 50 grados Celsius
Funciona sin alimentación externa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta