3M™ 1422-XR/ID/CE EMS iD- Marcador de bolas- Electricidad Europa, Rojo

N.º do artigo: 7100178113
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 30 peças
  • Passos da encomenda: 30 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Marcador especial

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100178113
EAN/GTIN 50051128620811
Número do fabricante 7100178113
Número L L01310 1389

Descrição

Ejecución:

Color del producto: Rojo
Diseño autonivelante para un posicionamiento preciso y horizontal.
Para marcar fácilmente las líneas eléctricas ocultas
Diámetro 101,6 mm
El marcador de bola 3M™ EMS iD naranja - Teléfono facilita enormemente el marcado y, por tanto, la posterior localización de las líneas telefónicas subterráneas.

Descripción:

El 3M ™ Extended Range EMS Ball Markers cuentan con un diseño de auto-nivelación que permite un posicionamiento horizontal preciso, independientemente de la colocación en el suelo, lo que facilita el posicionamiento preciso de las instalaciones subterráneas.

Característica:

Alcance de detección de hasta 1,5 metros
Diseño autonivelante para un posicionamiento horizontal preciso
Permite marcar fácilmente las líneas de servicios públicos enterradas
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Funciona en un rango de temperatura de -20 a 50 grados Celsius
Funciona sin alimentación externa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta