3M™ Dynatel™ 1252 Baliza ″Full Range″ 1252

N.º do artigo: 7100177924
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Marcador especial

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100177924
EAN/GTIN 50638060289193
Número do fabricante 7100177924

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
Posición de instalación horizontal
Se puede utilizar como un “escudo protector” para los cuerpos de la manga
Diámetro de 38,1 cm
Longitud total: 1.65 cm

Descripción:

Las balizas Full Range 1252 se recomiendan para el etiquetado de puntos de interes de las lineas de Agua especialmente profundos. Proporciona además un escudo de protección de la red y una alerta visual al excavar que evitará daños a la Red.

Característica:

Adecuado para aplicaciones más profundas
No se necesita una fuente de alimentación externa
Posición de montaje horizontal
Diámetro de 38,1 cm
El color se ajusta a las normas de la APWA

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta