3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés L1720, Azul, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

N.º do artigo: 7100136620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100136620
EAN/GTIN 05900422087588
Número do fabricante 7100136620

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Verde azulado
Espesor 0,51 mm
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 457 mm
La nueva tecnología adhesiva evita daños en el cliché

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus L1720 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma verde azulada de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y resiste a los contaminantes de la tinta para retirar el cliché de manera fácil y limpia. Se utiliza para trabajos de combinación donde predominen los fondos.

Característica:

La cinta de montaje verde azulada para clichés flexográficos tiene un adhesivo con función de liberación de aire resistente a los contaminantes de la tinta para retirar la plancha de manera fácil y limpia
0,51 mm de grosor
Medio firme
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
La nueva tecnología de adhesivo reduce los daños en los clichés
La turquesa corresponde a la densidad de espuma de resistencia media// La turquesa corresponde a la densidad de espuma de resistencia media
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo// La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo
Fácil desmontaje del cliché de la cinta sin residuos de adhesivo// Fácil desmontaje del cliché de la cinta sin residuos de adhesivo

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta