3M™ Speedglas™ Welding Shield 9000 without welding filter, 401395

N.º do artigo: 7100116822
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Máscara de soldadura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100116822
EAN/GTIN 04054596275683
Número do fabricante 7100116822
Número L L01140 219

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
El diseño delgado de la máscara aumenta la libertad de movimiento. Las rejillas de ventilación también permiten un ajuste cercano a la cara.
Filtro de soldadura Speedglas™ 9002NC, se debe pedir por separado

Descripción:

Pantalla de soldadura 9002NC sin filtro de soldadura, cubierta frontal ni diadema.

Característica:

Exhalar: Gracias a las aberturas de escape de gases integrados en la pantalla, se reduce la acumulación de dióxido de carbono en comparación con los diseños tradicionales.
El diseño estilizado de la pantalla aumenta la libertad de movimientos. Además, las aberturas de escape de gases permiten ajustar la pantalla más cerca de la cara.
El filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ 9002NC se vende por separado.

Nota:

Use for welding applications

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta