3M™ Cubitron™ II Discos de Láminas 969F, 180 mm, 60+ Plano

N.º do artigo: 7100105866
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100105866
EAN/GTIN 04054596197206
Número do fabricante 7100105866

Descrição

Ejecución:

Material abrasivo más activo por disco debido a la mayor densidad de embalaje de las aletas abrasivas
Alto potencial de eliminación junto con un acabado uniforme
Vida útil más larga para una relación precio/rendimiento positiva
Rectificado frío gracias al grano cerámico de precisión 3M™.
Disponible en diseño plano y cónico

Descripción:

El disco de láminas 969F 3M™ Cubitron™ II está fabricado con capas de material abrasivo. Nuestros discos de láminas tienen un diseño único y presentan un material abrasivo de corte rápido en láminas de poliéster resistente. Estos discos incluyen un potenciador de lijado y un soporte Y semiflexible que ofrece a cada capa una resistencia excelente.

Característica:

Más material abrasivo activo por disco gracias a la mayor densidad de empaquetamiento de las láminas abrasivas
Alto potencial de arranque de viruta junto con un acabado uniforme
Mayor vida útil para una relación precio-rendimiento positiva

Nota:

Acabado, lijado de bordes, eliminación, desbarbado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta