3M™ Cubitron™ II Discos de Láminas 969F, 150 mm, 60+ Cónico

N.º do artigo: 7100105854
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 15 peças
  • Passos da encomenda: 15 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100105854
EAN/GTIN 04054596196483
Número do fabricante 7100105854
Número L L51710 1043

Descrição

Ejecución:

Más material abrasivo activo por disco gracias a la mayor densidad de empaquetamiento de las láminas abrasivas
Alto potencial de eliminación junto con un acabado uniforme
Mayor vida útil para una relación precio-rendimiento positiva
Cooler rectificado de pulimento de cerámica de grano de precisión
Disponible en un diseño plano y cónico

Descripción:

El disco de láminas 969F 3M™ Cubitron™ II está fabricado con capas de material abrasivo. Nuestros discos de láminas tienen un diseño único y presentan un material abrasivo de corte rápido en láminas de poliéster resistente. Estos discos incluyen un potenciador de lijado y un soporte Y semiflexible que ofrece a cada capa una resistencia excelente.

Característica:

Alto potencial de arranque de viruta junto con un acabado uniforme
Rectificado frío gracias al grano cerámico de precisión 3M™.
Disponible en diseño plano y cónico

Nota:

Use for high unit pressure applications such as bevelling and slag removal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta