3M™ Cubitron™ II Discos de láminas T29, 115mmx22mm, 40+, 33470

N.º do artigo: 7100101776
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 30 peças
  • Passos da encomenda: 30 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100101776
EAN/GTIN 04054596197367
Número do fabricante 7100101776
Número L L51710 789

Descrição

Ejecución:

Mayor productividad y patrón de rectificado uniforme durante las reparaciones gracias a una tasa de eliminación de material hasta un 30% mayor y una vida útil de la herramienta dos veces más larga en comparación con otros abrasivos cerámicos convencionales.
rectificado de pulimento más frío y menor presión de contacto que otros abrasivos cerámicos convencionales
Calidad de superficie más uniforme, menos retrabajo y menos molienda fina de rasguños profundos gracias al grano abrasivo formado con precisión
El diseño flexible de la aleta de molienda permite moler y mezclar en un solo paso
Rectificado con baja presión de contacto, eliminación de pequeñas soldaduras, acabado y pretratamiento de superficies con una sola muela.

Descripción:

Los Discos de láminas 3M™ Cubitron™ II están diseñados para ofrecer un corte más rápido, una vida útil más larga y un acabado más uniforme que los abrasivos cerámicos convencionales, lo que permite una eliminación fácil y uniforme de pintura y óxido. Las láminas flexibles cuentan con nuestra tecnología de grano de forma precisa (PSG): granos triangulares súper afilados y orientados electrostáticamente sobre un soporte flexible para un corte extremadamente rápido y uniforme. Las láminas superpuestas proporcionan un acolchado para realizar tareas de desbarbado y lijado con un solo disco.

Característica:

Aumenta la productividad y la uniformidad del acabado durante las reparaciones con una velocidad de eliminación hasta un 30% más rápida y el doble de vida útil que otros abrasivos cerámicos convencionales
Un lijado más frío y una menor presión de contacto que otros abrasivos cerámicos convencionales
Acabado superficial más consistente, menos repasos y menos lijado fino de arañazos profundos gracias al grano abrasivo moldeado con precisión
El diseño flexible de la aleta abrasiva permite el lijado y la mezcla en un solo paso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta