Sistema de deshielo de diseño modular, estacionario

N.º do artigo: 70521
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Escalera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70521
EAN/GTIN 4031405705210
Número do fabricante 070521

Descrição

Descripción:

  • Para una liberación segura y rápida de camiones y vehículos comerciales de cargas de hielo y nieve. También ideal para reparaciones de lonas y superestructuras de camiones.
  • Construcción libre de mantenimiento hecha de perfiles de aluminio resistentes a la corrosión y piezas de conexión de acero inoxidable para la construcción estacionaria
  • Las longitudes totales individuales y las configuraciones son posibles gracias al diseño modular eficiente
  • Revestimientos de paso y plataforma hechos de rejilla de acero antideslizante (R12) para todas las condiciones climáticas. La rejilla del agujero también evita que la suciedad, la nieve y la humedad se acuesten
  • El acceso a la pasarela es fácil a través de una escalera de 45 ° con barandillas a ambos lados y una puerta de seguridad de cierre automático
  • Barandillas de doble cara con tiras de pie y rodilla garantizan un alto nivel de seguridad en el trabajo (altura: 1.100 mm)
  • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
  • El diseño tiene en cuenta DIN EN ISO 14122-2 y -3
  • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga escalonada 150 kg, carga total 300 kg

Característica:

  • Tipo de construcción: Diseño modular
  • Tipo de construcción: 45°
  • Suelos: Placa perforada de acero
  • Barandilla: Rígida
  • Altura: 4100 mm
  • Material: Aluminio
  • Tipo de módulo: 4
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 45 °
  • Ancho de plataforma: 860 mm
  • Altura de la plataforma: 3000 mm
  • Longitud de la plataforma: 690 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 240 mm
  • Ancho de paso: 800 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta