Martillo de plástico D.32 mm 320 g

N.º do artigo: 70160032
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70160032
EAN/GTIN 4018754041312
Número do fabricante 70160032
Número L L60010 1995

Descrição

Descripción:

  • Con cabezales reemplazables hechos de acetato de celulosa resistente a los impactos y mango de ceniza

Característica:

  • Diámetro (mm): 32 mm
  • Dureza: 65 Shore
  • L1: 280 mm
  • L2: 100 mm
  • Longitud [mm): 280 mm
  • Peso: 320 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta