Ingenieurhammer 1 lb. L.320 mm

N.º do artigo: 70120002
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 70120002
EAN/GTIN 4018754041046
Número do fabricante 70120002
Número L L60010 1713

Descrição

Descripción:

  • Con cenicero

Característica:

  • lb.: 1 lb.
  • L1: 320 mm
  • L2: 99 mm
  • Longitud [mm): 325 mm
  • Peso: 572 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta