3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 904, Transparente, 12 mm x 44 m, 0.05 mm

N.º do artigo: 7000116675
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 72 peças
  • Passos da encomenda: 72 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000116675
EAN/GTIN 05010027826113
Número do fabricante 7000116675
Número L L01310 1726

Descrição

Ejecución:

Adhesivo acrílico
Lámina adhesiva sin soporte
Longitud total: 44 m
Anchura total: 12 mm
Buena responsabilidad inmediata

Descripción:

Utilice la cinta transferidora adhesiva ATG 904 de 3M™ si le gustan las manualidades. Su aplicación rápida y limpia es ideal para hacer tarjetas, libros de recortes y para usarla en papelería. Nuestra cinta se adhiere al instante y proporciona uniones resistentes a largo plazo y con elevada resistencia a cizalladura.

Característica:

Adhesivo acrílico// Adhesivo acrílico
Película adhesiva sin soporte// Película adhesiva sin soporte
Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Buena resistencia al cizallamiento// buena resistencia al cizallamiento
Buena adhesión inmediata// Buena adhesión inmediata

Nota:

Para fijar, ensamblar y montar materiales publicitarios
Fabricación continua de láminas (por ejemplo, de plástico, metal o tejido)
Sujeción de las piezas antes del desollado de los envases de autoservicio
Acabado autoadhesivo de fotos y carteles

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta