3M™ PELTOR™ Cable de entrada de audio, conector mono de 3,5 mm, FL6H

N.º do artigo: 7000107805
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000107805
EAN/GTIN 07318640000629
Número do fabricante 7000107805
Número L L01130 78

Descrição

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Cable
Color de producto: Negro
Cable de 1,25 metros
Industria recomendada: Mantenimiento militar, reparaciones y operaciones (MRO)// Petróleo y gas// Minería// Transporte// Industria farmacéutica// Fabricación de metales// Automoción// Fabricación general

Descripción:

Los cables de entrada de audio 3M™ PELTOR™ permiten al usuario conectar micrófonos, radios o dispositivos de entretenimiento personal al conector situado en el lateral de las orejeras 3M™ PELTOR™. Los usuarios pueden escuchar música mientras permanecen conectados.

Característica:

Puede conectar fuentes de audio como radios y dispositivos de entretenimiento personal a orejeras 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac y Tactical XP
Mono conector de 2,5 mm
Cable recto de 1,25 m
Cable de 1,25 metros

Nota:

Para usar con orejeras 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac y Tactical XP

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta