3M™ Cubitron™ II Discos de Láminas 967A, 180 mm, 80+ Cónico PN65062

N.º do artigo: 7000104367
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000104367
EAN/GTIN 05902658650628
Número do fabricante 7000104367
Número L L51710 892

Descrição

Ejecución:

Diseñado para lijar más rápido y durar más tiempo con grano abrasivo de precisión 3M
La baja temperatura de lijado reduce el deslustre y la oxidación del metal, así como el agrietamiento por tensión inducido por el calor.
Los discos de láminas pueden triturar y mezclar en un solo paso, por lo que a menudo pueden sustituir a los discos de fibra y los discos rugosos.
El duradero soporte de viscosa Y se caracteriza por un desgaste controlado y uniforme, lo que permite aplicaciones de carga completa con una presión de contacto de media a alta.
El auxiliar de rectificado integrado reduce la temperatura de rectificado en aleaciones sensibles al calor, prolongando su vida útil.

Descripción:

El disco de láminas 967A 3M™ Cubitron™ II brinda excelentes tasas de corte en aplicaciones de presión baja a media-alta. Nuestros discos son ideales para superficies planas o fuera del borde de trabajo, especialmente donde el acabado final y no dejar marcas es importante.

Característica:

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia con grano PSG 3M
La temperatura de funcionamiento baja reduce la decoloración y oxidación de los metales, así como las grietas de tensión derivadas del calor
Los discos de láminas ejecutan desbaste y acabado en un único paso, por lo que pueden sustituir a muelas rígidas y discos de fibra
El soporte resistente de peso Y y poliéster-algodón proporciona desgaste regular y controlado permitiendo su pleno uso en aplicaciones con presión baja a media-alta
El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil

Nota:

Se utiliza para pulir soldaduras, desbarbado, eliminación de óxido, pulido y pulido de bordes
Construcción de contenedores
Mecanizado de acero inoxidable
Construcción de barandillas
Conservación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta