3M™ Disco de láminas (Plano) 577F AZ Verde 125mm x 22mm P60

N.º do artigo: 7000104331
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000104331
EAN/GTIN 05903292527185
Número do fabricante 7000104331
Número L L51710 613

Descrição

Ejecución:

Disponible en construcción recta y cónica
Robusto soporte de poliéster
Ayuda a la abrasión
Alto rendimiento de corte y durabilidad
Mineral duradero y afilado

Descripción:

El disco de láminas 3M™ 577F presenta mineral de alúmina-circonio de corte rápido sobre sus duraderas láminas con soporte de poliéster. Nuestros discos 577F aportan una potencia de corte y una durabilidad adicionales en aplicaciones intensivas como, por ejemplo, la eliminación de soldaduras, trabajos en bordes afilados y el biselado.

Característica:

Disponible en diseño recto y cónico
Ayudas a la abrasión
Mineral permanentemente afilado y resistente

Nota:

Úselo en aplicaciones intensivas como, por ejemplo, la eliminación de soldaduras, trabajo en bordes afilados y el biselado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta