3M™ HSLR Tubo termorretráctil de pared fina en rollo grande, Negro, 6/2 mm, 20 m

N.º do artigo: 7000099622
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 7000099622
EAN/GTIN 08712403583388
Número do fabricante 7000099622
Número L L01310 1349

Descrição

Ejecución:

Color del producto: negro
Alta resistencia al envejecimiento
Longitud total: 20 m
Muy flexible
Cumple con la normativa RoHs

Descripción:

Robustos y cortados individualmente a medida, los tubos termorretráctiles extralargos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones.

Característica:

Relación de retracción 3:1
Reducción rápida
Alta flexibilidad
Sin halógenos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta