Ejecución:
Color del producto: negro
Sin halógenos
Longitud total: 1 m
Robusto tubo termorretráctil de poliolefina curada por radiación
Diámetro y tasa de contracción según DIN 47640
Descripción:
3M ™ HDT-AN es un tubo de espuma gruesa de poliolefina con adhesivo termofusible. La relación de contracción es de hasta 4: 1, min. la temperatura de encogimiento es de 135 ° C, la temperatura de funcionamiento es de -55 ° C a + 130 ° C. Buena resistencia química. Sellado IP 68. Sin halógenos, conforme a RoHS.
Característica:
Cumple con la normativa RoHs
Alto índice de contracción
Buenas propiedades de aislamiento eléctrico
Buena resistencia química
Capa adhesiva integrada
Resistente a los rayos UV
Nota:
Para el aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad de los cables de plástico y de tierra, y como funda exterior para los juegos de cables de control