3M™ QS2000 93-AP Kit de empalme de media tensión contráctil en frío

N.º do artigo: 7000092184
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000092184
EAN/GTIN 08021684148293
Número do fabricante 7000092184

Descrição

Ejecución:

Los kits de conexión retráctil en frío permiten sellar y aislar de forma fácil y segura las conexiones de media tensión de hasta 24 kV
Control del campo eléctrico y jaula de Faraday, ambos integrados en el cuerpo aislante
100 % probado en fábrica
No se necesitan herramientas para la instalación
Para una amplia gama de secciones de cable

Descripción:

El kit de empalme de media tensión contráctil en frío de la serie QS2000 93-AP de 3M™, gracias al cuerpo de aislamiento moldeado en silicona contráctil en frío 100 % probado en fábrica, ofrece una solución fácil y segura para conexiones de cables de hasta 24 kV.

Característica:

Solución de empalme contráctil en frío para un sellado fácil y seguro y el aislamiento de conexiones de cables de media tensión de hasta 24 kV.
El dispositivo de control de campo eléctrico y la jaula faraday preinstalados en el cuerpo aislante
100 % probado en fábrica
Cubre una amplia gama de cables con sección transversal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta