Ejecución:
El kit de conexión retráctil en frío permite sellar y aislar de forma sencilla y segura las conexiones de media tensión de hasta 24 kV.
Control del campo eléctrico y jaula de Faraday, ambos integrados en el cuerpo aislante
100 % probado en fábrica
No se necesitan herramientas para la instalación
Para una amplia gama de secciones de cable
Descripción:
El kit de empalme de media tensión contráctil en frío de la serie QS2000 93-AP de 3M™, gracias al cuerpo de aislamiento moldeado en silicona contráctil en frío 100 % probado en fábrica, ofrece una solución fácil y segura para conexiones de cables de hasta 24 kV.
Característica:
Solución de empalme contráctil en frío para un sellado fácil y seguro y el aislamiento de conexiones de cables de media tensión de hasta 24 kV.
El dispositivo de control de campo eléctrico y la jaula faraday preinstalados en el cuerpo aislante
100 % probado en fábrica
Cubre una amplia gama de cables con sección transversal