3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905

N.º do artigo: 7000072247
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000072247
EAN/GTIN 04046719717767
Número do fabricante 7000072247

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Capacidades de diseño avanzadas
Longitud total: 66 m
Anchura total: 1220 mm
Reducir los costes de producción

Descripción:

La cinta 3M™ VHB™ 4905 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 0,5 mm de espesor. Resulta ideal para pegar materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

Característica:

Muy transparente// Muy transparente
Posibilidades de diseño ampliadas// Posibilidades de diseño ampliadas
Reducción del postratamiento// Reducción del postratamiento
Conexiones rápidas y sencillas// Conexiones rápidas y sencillas
Reducción de los costes de producción// Reducción de los costes de producción
Ideal para conexiones transparentes// Ideal para conexiones transparentes
Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles.
El material claro es ideal para unir materiales transparentes// El material claro es ideal para unir materiales transparentes

Nota:

Para uso interior y exterior
Para pegar materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, cerámica y muchos plásticos
Unir materiales transparentes como el vidrio, el policarbonato, el vidrio acrílico (PMMA)
Para pegar material decorativo, adornos o accesorios
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta