Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Violeta

N.º do artigo: 7000058437
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000058437
EAN/GTIN 50054007112711
Número do fabricante 7000058437
Número L L01310 259

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Morado
Amplio uso de la temperatura. Permanece elástico y flexible a temperaturas ambiente de -10°C a 90°C según VDE
Longitud total: 20 m
Anchura total: 19 mm
Pirorretardante conforme a UL 510

Descripción:

La cinta eléctrica de vinilo para codificación por colores Scotch® 35 es una cinta de PVC de 0,178 mm de grosor con adhesivo de caucho sensible a la presión y disponible en nueve colores resistentes al desgaste.

Característica:

Práctico y fácil de usar
Para proteger los conductores eléctricos, los cables de los motores y las tuberías de la abrasión, los ácidos, las bases, la corrosión, la humedad y los elementos
Disponible en nueve colores diferentes y duraderos
Con certificación UL, VDE, CSA y RoHS 2015/863/UE.

Nota:

Marcado de fases, codificación por colores de los cables o sistemas eléctricos y marcado de las zonas de seguridad
Aislamiento de conexiones, terminales y conectores hasta 600 V
Trefilado de alambres
Atado o fijación temporal
Reparación de cables o cubiertas de cables
Aislamiento eléctrico primario (baja tensión)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta