Cinta para litógrafos 3M™ 616

N.º do artigo: 7000050037
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000050037
EAN/GTIN 30021200073060
Número do fabricante 7000050037
Número L L01310 1502

Descrição

Ejecución:

Color del producto: rojo
Longitud total: 65,8 m
Anchura total: 1,3 cm
Altura total: 0,1 mm

Descripción:

La cinta para litógrafos 3M™ 616 es una cinta ópticamente transparente y fotográficamente opaca diseñada principalmente para muchas aplicaciones de decapado litográfico en la industria de las artes gráficas. Está disponible en una amplia selección de anchos y longitudes para satisfacer casi cualquier demanda.

Característica:

Resistente a los niveles fluctuantes de humedad
Posicionamiento preciso gracias a la claridad óptica de la cinta
La fuerza adhesiva reduce la contaminación de los residuos de adhesivo
Soporte sin agujeros para garantizar la opacidad continua de la fuente de luz para reducir los retoques.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta