3M™ Cinta adhesiva de poliéster 8911, transparente, 25.4 mm x 65.8 m, 0.06 mm

N.º do artigo: 7000049592
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 72 peças
  • Passos da encomenda: 72 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000049592
EAN/GTIN 50051111927576
Número do fabricante 7000049592

Descrição

Ejecución:

Color del producto: transparente
Eliminación limpia para enmascaramiento a alta temperatura, como recubrimientos en polvo
Longitud total: 65,83 m
Anchura total: 25,4 mm

Descripción:

La cinta de poliéster 8911 de 3M™ es una cinta de poliéster delgada y conformable, ideal para enmascarar a altas temperaturas y se adhiere bien a las superficies recubiertas de silicona. El soporte transparente es resistente a las roturas. Recubierta con un adhesivo de silicona, esta cinta es excelente para enmascarar revestimientos en polvo y crear líneas de color nítidas. Se retira limpiamente y en una sola pieza de la mayoría de las superficies y evita el deslizamiento y el desgarro. También es excelente para pegar permanentemente revestimientos de silicona, papeles y películas que están expuestos a altas temperaturas. Esta cinta es una versión transparente de nuestra cinta de poliéster 3M™ 8901.

Característica:

Funciona en condiciones exigentes y a altas temperaturas, desde -50°C hasta 204°C
Eliminación limpia para el enmascaramiento a alta temperatura, como los recubrimientos en polvo
El soporte de poliéster proporciona una excelente resistencia térmica y química manteniendo la flexibilidad
El adhesivo de silicona proporciona una eliminación limpia de una variedad de superficies.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta