Scotch-Brite™ rueda de desbarbado ligero LD-WL, 304 mm x 50.8 mm x 127 mm, 6S FIN

N.º do artigo: 7000046048
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000046048
EAN/GTIN 50048011016721
Número do fabricante 7000046048
Número L L51710 1612

Descrição

Ejecución:

Adaptable
Desbarba todos los materiales metálicos y no metálicos
Disco de malla de fibra enrollada
Impregnación
Material LDW

Descripción:

Nuestra Light Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda con un diseño contorneado que funciona de forma fluida y ofrece un sistema limpio para tareas de leve desbarbado, pulido y acabado. Nuestras ruedas cuentan con una construcción suave y funcionan con fluidez, por lo que requieren menos esfuerzo por parte del operario que una rueda más dura.

Característica:

Se trata de un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas que da como resultado un acabado pulido.
Gracias a su adaptabilidad, se genera un acabado uniforme, al tiempo que exponen minerales abrasivos nuevos de forma continua
Su sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
Esta rueda de uso general permite realizar tareas de limpieza, acabado, homogeneización, desbarbado y pulido en todo tipo de metales, composites y vidrio.
La rueda multiusos realiza proceso de limpieza, acabado, homogeneización, desbarbado y pulido de todo tipo de metales, compuestos y cristal
Fácil mecanizado de piezas contorneadas
Resultado de trabajo consistente durante todo el durabilidad / duracinininst n / vida next tile
Acabado uniforme y reproducible
No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo
Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de configuración y tiempos de Espera
Ahorre tiempo y dinero
Especialmente adecuado para su uso en sistemas de máquinas

Nota:

Disco compacto adaptable para desbarbar todos los materiales metálicos y no metálicos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta