3M™ Trizact™ PSA Rollo para disco de películal 568XA, Blanco, 127 mm

N.º do artigo: 7000038376
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000038376
EAN/GTIN 08711428100693
Número do fabricante 7000038376
Número L L51710 1227

Descrição

Ejecución:

Estructura tridimensional
Base de película homogénea de alta precisión
Menor coste
Mayor calidad de la superficie
Ningún fallo

Descripción:

El rollo de discos de film 568XA PSA 3M™ Trizact™ es un rollo de discos PSA de óxido de cerio con un duradero soporte de film. Nuestros discos 568XA presentan minerales micro-replicados Trizact, así como un soporte adhesivo para una fijación fácil y, además, se entregan en un cómodo formato de rollo de discos.

Característica:

Soporte adhesivo para una colocación rápida
Se presentan en un cómodo formato de rollo de discos
Soporte de film duradero
Se usan en húmedo para reparar defectos en vidrio y realizar acabados en superficies macizas
Ahorro de costes
Alta resistencia al desgarro
Ahorre tiempo y dinero

Nota:

Se usan con una lijadora orbital de 3M para el nivelado de superficies, así como para tareas de pulido y de eliminación de exceso de producto
Ideales para trabajos en madera, composites y materiales avanzados
Se usan para la reparación de defectos de vidrio, así como para el acabado de superficies macizas acrílicas y Corian

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta