Ejecución:
Color del producto: amarillo
Muy alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 66 m
Anchura total: 1219 mm
Especialmente resistente a las marcas
Descripción:
La cinta aislante de poliéster 3M™ 1350T-1 es una cinta de película de poliéster amarilla conformable de 3,0 milímetros de grosor (grosor total) con adhesivo acrílico ignífugo. Tiene una excelente resistencia a los productos químicos, los disolventes, la humedad, la abrasión y los cortes.
Característica:
El adhesivo sensible a la presión y el soporte de película de poliéster proporcionan una adherencia óptima
Adecuado como protección de bobinas y como aislamiento de tres capas
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 130 °C
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Particularmente ″Flagging″ resistente
DBDPO Libre
Alta resistencia a los disolventes y a los productos químicos
Alta adherencia inicial
Cumple los requisitos de aislamiento reforzado según la norma IEC 60950/EN 60949
Ignífugo según UL® 509
Logotipo de 3M impreso
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 1
Nota:
Aislamiento intercalado con mayores requisitos de aislamiento
Envoltura y aislamiento de bobinas y cables con mayores requisitos de aislamiento