Cinta decapado de impacto 500 de 3M™

N.º do artigo: 7000001170
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 9 peças
  • Passos da encomenda: 9 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000001170
EAN/GTIN 50021200608945
Número do fabricante 7000001170
Número L L01310 573

Descrição

Ejecución:

Color del producto: verde
Mejor visibilidad durante la retirada gracias al color verde
Longitud total: 9,14 m
Anchura total: 25,4 mm

Descripción:

Cinta decapado de impacto 500 de 3M™ tiene una cinta verde con respaldo de goma y un revestimiento de papel. Tiene un respaldo especialmente formulado que resiste el impacto contra medios de voladura comunes como óxido de aluminio, perdigones de acero, perlas de vidrio y plástico. Esta cinta es la más fina de la gama, pero ofrece una excelente adaptabilidad.

Característica:

El respaldo verde y duradero protege contra una amplia gama de abrasivos
La cinta más fina de nuestra cartera ofrece una excelente conformabilidad
El adhesivo acrílico proporciona una adhesión fiable a una amplia gama de superficies

Nota:

Adecuado para el marcado de detalles finos o para la creación de pequeñas letras y trabajos de chorro de arena

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta