3M™ Roloc™ Soporte

N.º do artigo: 7000000602
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000000602
EAN/GTIN 50051144450928
Número do fabricante 7000000602
Número L L51710 1433

Descrição

Ejecución:

Plato de apoyo de goma con núcleo roscado de metal y toma de corriente de ¼″ integrada
Cuatro grados diferentes de dureza para seleccionar la flexibilidad requerida
Longitud total: 32.07 cm
Anchura total: 23.5 cm

Descripción:

El soporte 3M™ Roloc™ optimiza el rendimiento de los discos Roloc y Bristle, lo que proporciona el sistema de soporte adecuado y una conexión segura para aplicaciones de lijado. Nuestros versátiles soportes funcionan con fresas, lijadoras de disco, amoladoras de ángulo recto y lijadoras orbitales.

Característica:

El soporte proporciona una conexión segura para cualquier disco 3M™ Roloc™ o cualquier producto Bristle
Los soportes están disponibles en una amplia gama de diámetros y en diferentes niveles de dureza
El disco se conecta de forma fácil y rápida cuando el tornillo alinea el disco
El versátil sistema funciona con fresas, lijadoras de disco, amoladoras de ángulo recto y lijadoras orbitales

Nota:

Optimiza el rendimiento de los discos Roloc™ o Bristle
Se usa con fresas, lijadoras de disco, amoladoras de ángulo recto y lijadoras orbitales

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta