WNGP 040302L-F2M IC908 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Súper Acabado en Aceros Inoxidables

N.º do artigo: 6989918
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6989918
EAN/GTIN 7291075348644
Número do fabricante 6989918
Número L L23950 654

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F2M, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 4.35 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F2M
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 4.35 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta