A20R SDXNL-07 Barras de Mandrinar para Plaquitas de Doble Cara Rómbicas de 55º DNGP 0703 . Para Pequeños Diámetros

N.º do artigo: 6989912
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6989912
EAN/GTIN 7291075349122
Número do fabricante 6989912
Número L L23990 267

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 24 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 12.6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 24 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -13 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -12 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 36 mm
  • Altura del mango (H) 18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta