MS 18 LTX 15 Set Sierra para madera de batería

N.º do artigo: 691229000
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
Número do artigo 691229000
EAN/GTIN 4061792254213
Número do fabricante 691229000

Descrição

Ejecución:

Sierra de podar sin cable MS 18 LTX 15 con mango telescópico; Caja de cartón

Descripción:

  • Sierra para madera de batería manejable y segura, ideal para podar árboles y arbustos, así como para trabajos de residuos verdes
  • Combinada con la mango telescópico MS (accesorio), la mini motosierra se puede utilizar como una podadora de altura
  • Velocidad alta constante de la cadena bajo carga para un avance rápido del serrado
  • Hasta 60 cortes potentes en madera dura Ø 80 mm con una carga de la batería (batería Li-Power 18 V/2,0 Ah)
  • Trabajo seguro gracias a la cubierta protectora, la protección de la empuñadura y el interruptor de seguridad contra una puesta en marcha involuntaria
  • Fácil manejo gracias al diseño compacto, bajo peso y áreas de empuñadura recubiertas de goma
  • Cadena de bajo contragolpe para cortes suaves, seguros y bajas vibraciones
  • Fácil de cambiar y tensar la cadena de sierra gracias al cierre rápido y la herramienta tensora en la carcasa
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Riel de sierra 15 cm, Cadena de sierra 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Mango telescópico MS, Protección de la guía de la cadena, Aceite adhesivo para cadenas de sierra ecológico 100 ml, Llave hexagonal con cabezal esférico, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Nivel de presión acústica: 74 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
  • Inactividad: 2,5 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1. 5 m/s²
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Longitud de la cadena: 15 cm
  • Longitud de corte: 15 cm
  • Velocidad máxima de la cadena: 5 m/s
  • Forma del diente de la cadena de la sierra: semichisel
  • División del diente de la cadena de la sierra: 1/4″
  • Espesor del eslabón motriz: 1,1 mm
  • Número de eslabones motrices: 39
  • Peso sin paquete de baterías: 1,6 kg
  • Peso bruto: 0,000 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta