KGS 305 M Ingletadora

N.º do artigo: 691215000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 691215000
EAN/GTIN 4061792226104
Número do fabricante 691215000
Número L L01750 1099

Descrição

Descripción:

  • Ingletadora de la clase M más grande móvil: ligera, precisa y fácil de usar
  • Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
  • Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
  • Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
  • Inclinación de la hoja de sierra de ambos lados hasta 47° para una máxima flexibilidad
  • Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
  • Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
  • Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
  • Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
  • Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
  • Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
  • Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
  • Áreas de empuñadura ergonómicas para para un transporte con una o con ambas manos

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra ″Precision cut wood - classic″ 305x30 D56, 2 ensanches de mesa integrados, Tope de corte a medida, Pinza para material, Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Enrolladora de cable, Saco colector de virutas, Soporte de máquina KSU 251

Característica:

  • Longitud del cable: 2 m
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Peso: 18.6 kg
  • Bruttogewicht: 50.900 kg
  • Velocidad de corte: 59 m/s
  • Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1600 W
  • Potencia nominal absorbida S1 100%: 1600 W
  • Potencia nominal absorbida S6 20%: 2000 W
  • Revoluciones bajo carga nominal: 3000 /min
  • Revoluciones marcha en vacío: 3700 /min
  • Profundidad máx. de corte 90°/45°: 110 / 67 mm
  • Capacidad de corte 45°/45°: 215 x 67 mm
  • Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 110 mm
  • Hoja de sierra: 305 x 30 mm
  • Superficie de apoyo: 345 x 770 mm
  • Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 47 °
  • Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 50 / 60 °

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta