Mala para eletricista

N.º do artigo: 691210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Material: Cuero
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: Bolsillos portaobjetos

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Cuero
Tipo de acondicionamento da ferramenta Bolsillos portaobjetos
Dimensões interiores, comprimento 400 mm
Dimensões interiores, largura 160 mm
Dimensões interiores, altura 300 mm
Peso 2,6 kg
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 691210
EAN/GTIN 4006793654136
Número do fabricante 5217004031

Descrição

Ejecución:

Com 2 bolsos frontais e alças de ombro (n.º 690440).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta