Mala para eletricista

N.º do artigo: 691200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Material: Cuero
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: Bolsillos portaobjetos

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Cuero
Tipo de acondicionamento da ferramenta Bolsillos portaobjetos
Dimensões interiores, comprimento 390 mm
Dimensões interiores, largura 120 mm
Dimensões interiores, altura 280 mm
Peso 2,1 kg
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 691200
EAN/GTIN 4006793653139
Número do fabricante 5215006031

Descrição

Ejecución:

Com 2 bolsos frontais e alças de ombro (n.º 690440).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta