Set SXA 18 LTX 125 BL + AS 18 L PC Compact Máquinas de batería en el juego

N.º do artigo: 691199000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 691199000
EAN/GTIN 4061792202849
Número do fabricante 691199000

Descrição

Descripción:

  • Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL: lijadora excéntrica de batería plana con diseño ergonómico y peso reducido para un trabajo sin fatiga; guiado cómodo y agradable cerca de la superficie de la lijadora gracias a la baja altura; trabajo con pocas vibraciones gracias a la alta suavidad de marcha.
  • Aspirador de batería AS 18 L PC Compact: aspirador de batería portátil y práctico para aspirar en seco y en húmedo (IPX4), ideal para trabajos de limpieza y aspiración pequeños; aspirador de batería aprobado industrialmente, certificado para polvos de la clase de polvo L; PressClean: limpieza manual del filtro mediante un fuerte flujo de aire cuando se activa el interruptor del aspirador durante las pausas de trabajo; con función de soplado integrada para soplar, secar y descargar el aire de escape.

    Suministro estándar
  • Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL, metaBOX 215, saco de polvo, hoja de lijar adhesiva, aspirador de batería AS 18 L PC Compact, manguera de aspiración elástica, 3 tubos de aspiración de plástico, bolsa de filtro de vellón, tobera de aspiración (ancho 120 mm), tobera para juntas, correa de transporte, sin batería, sin cargador.

Característica:

  • Bruttogewicht: 5.999 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta