Set FSR 200 + FSX 200 Máquinas de cable en el set

N.º do artigo: 691125000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Lijadora excéntrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 691125000
EAN/GTIN 4061792171084
Número do fabricante 691125000
Número L L01750 1459

Descrição

Descripción:

  • Lijadora orbital FSR 200 Intec: máquina ligera y manejable para un manejo cómodo con una mano, rodamientos de bolas protegidos contra polvo para una larga vida útil de la máquina, cartucho colector de polvo con filtro para trabajar sin conectar un aspirador
  • Lijadora excéntrica FSX 200 Intec: máquina ligera y manejable para un manejo cómodo con una mano, muy buena relación peso/rendimiento para un trabajo sin fatiga, rodamientos de bolas protegidos contra polvo para una larga vida útil de la máquina, cartucho colector de polvo con filtro para trabajar sin conectar un aspirador

    Suministro estándar
  • FSX 200 Intec, FSR 200 Intec, 2x maletines profesionales, bolsa para herramientas, 25 hojas de lijar adhesivas 125 mm, 10 hojas de lijar adhesivas 115x103 mm P 40

Característica:

  • Bruttogewicht: 9.107 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta