KGSV 72 Xact SYM Set Ingletadora

N.º do artigo: 690972000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 690972000
EAN/GTIN 4007430308184
Número do fabricante 690972000

Descrição

Descripción:

  • Combinación única patentada de sierra para paneles con función de tracción y precisa sierra para listones con sistema de tope ajustable simétricamente
  • Corte preciso y con ahorro de tiempo de ingletes sin calcular y medir gracias a la transmisión del ángulo de la escuadra plegable al sistema de tope
  • Función de tracción compacta para piezas anchas de hasta 305 mm, sin necesidad de espacio detrás de la sierra
  • Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
  • Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra
  • Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos
  • Con hoja de sierra »multi cut« (diente plano/trapezoidal) para una alta calidad de corte y larga duración, p.ej. en laminado y perfiles de aluminio.
  • Peso ligero compacto con asas de transporte ergonómicas, ideal para el uso móvil
  • Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
  • Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
  • Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
  • Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
  • Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
  • Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra de metal duro (60 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, Escuadra angular, Pinza para material, Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Enrolladora de cable, Soporte de máquina KSU 251

Característica:

  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 47.710 kg
  • Peso: 47.71 kg
  • Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
  • Hoja de sierra: 216 mm
  • Potencia nominal absorbida S1 100%: 1500 W
  • Potencia nominal absorbida S6 20%: 1800 W
  • Capacidad de corte 45°/45°: 215 x 42 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 2200 - 6300 /min
  • Velocidad de corte: 25 - 70 m/s
  • Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 72 mm
  • Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 47 °
  • Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 50 / 50 °
  • Profundidad máx. de corte 90°/45°: 72 / 42 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta