E07H SCLCR-04 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

N.º do artigo: 6862265
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6862265
EAN/GTIN 7291075064810
Número do fabricante 6862265
Número L L23990 199

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Altura del mango (H) 6.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -11 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 14 mm
  • Altura del mango (H) 6.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta