Ejecución:
Caixa de sistema de plástico L-BOXX® feita de plástico ABS resistente a choques e a impactos, totalmente à prova de salpicos de água. O robusto mecanismo de clique permite uma ligação ou ligação fácil e rápida Separação das caixas e transporte de várias caixas de sistema de plástico em combinação de até 40 kg. As tampas podem ser carregadas até 100 kg, capacidade de carga até 25 kg.
Función:
IPX4: Há proteção contra salpicos de água de todas as direções, mas não há proteção contra corpos estranhos ou contacto.
Volumen de suministro:
Fita métrica: 1 un. n.º
462201 tam. 2,5
Chave de duas bocas: Cada 1 un. n.º
610600 tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Jogo de chaves Allen sextavadas com cabeça esférica: 1 un. n.º
627132 tam. 9
Chave de parafusos de fenda: Cada 1 un. n.º 660030 tam. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Chave de parafusos para Phillips: Cada 1 un. n.º 667690 tam. 1; 2
Alicate universal: 1 un. n.º
700940 tam. 160
Inserto para tampa: 1 unid. n.º
693352Acondicionamento em: L-BOXX® n.º
693330 tam. 102
Nota:
A entrega é feita com uma ferramenta ordenada.O carrinho adequado para o transporte de até 5 L-BOXX® tam. 102 está disponível sob o n.º
693370 tam. 5.