Combo Set 2.8.2 18V Máquinas de batería en el juego

N.º do artigo: 685194000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 685194000
EAN/GTIN 4061792210578
Número do fabricante 685194000

Descrição

Descripción:

  • Atornillador de impacto de batería SSD 18 LT 200 BL: compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4″ y 200 Nm
  • Taladro atornillador de batería BS 18 L: compacto atornillador de impacto para ámbitos de aplicación universales

    Suministro estándar
  • Taladro atornillador de batería BS 18 L, atornillador de impacto de batería SSD 18 LT 200 BL, 1 batería Li-Power (18 V/2,0 Ah), 1 batería Li-Power (18 V/4,0 Ah), cargador ASC 55, MetaBOX 145 L

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta