{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Competence XL electricista | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento | 510 mm | |
Largura | 419 mm | |
Altura | 215 mm | |
Número de peças | 80 | |
Tipo de produto | Surtido de herramientas |
Número do artigo | 680520 | |
EAN/GTIN | 4010995405236 | |
Número do fabricante | 40523 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mala de ferramentas para eletricista Competence XL 80 peças
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
1 255,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
176,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de peças | 80 | 20 |
Largura | 419 mm | 294 mm |
Designação do fabricante | Competence XL electricista | |
Altura | 215 mm | 61 mm |
Comprimento | 510 mm | 510 mm |
Nível de enchimento de uma gaveta em G | 8×20 | |
Tipo de produto | Surtido de herramientas | Surtido de herramientas |