Rectificado de herramientas CNC con diamante con aglomerado metálico para rectificado en húmedo 125 x 6 x 20 mm 6 - 6

N.º do artigo: 679945
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 679945
EAN/GTIN 9003176799458
Número do fabricante 679945

Descrição

Descripción:

Con este disco de diamante rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Juegos de ruedas de molienda para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D64 - D46. Importante: Solo debe usarse en molienda profunda. Una combinación perfecta de tamaño de grano, concentración y encuadernación proporciona una vida útil enormemente larga y precisión de perfil.

Característica:

  • Forma: 1A1
  • Tamaño del grano: 54
  • Especificación: 6 - 6
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 6 x 20 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • La mejor calidad de vanguardia
  • Vida de servicio muy larga
  • Alta retención de borde

Aplicación:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta