{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Designação do fabricante | 845 | |
comprimento total | 36 mm | |
Comprimento da haste | 21 mm | |
para furo a partir de | 1,5 mm | |
para parafuso escareado | M6 | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 676311 12,4 | |
EAN/GTIN | 4013288119063 | |
Número do fabricante | 05104663001 |