{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de níveis de perfuração | 4 mm - 20 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Designação do fabricante | 843 | |
comprimento total | 67 mm | |
Comprimento da haste | 20 mm | |
Altura do nível | 4 mm | |
Número de níveis de perfuração | 9 | |
Passo | 2 mm | |
espessura máxima da chapa | 4 mm | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Ponta para broca escalonada |
Número do artigo | 676305 4-20 | |
EAN/GTIN | 4013288119155 | |
Número do fabricante | 05104672001 |