Ejecución:
As pontas com 29 mm e 50 mm de comprimento têm uma zona de torção mais longa e, portanto, uma vida útil mais prolongada. Ideal para berbequim e aparafusadora de impacto.
Contenido:
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: 3 un. PH1; 5 un. PH2; 2 un. PH3
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: 2 un. PZ1; 3 un. PZ2; 1 un. PZ3
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para sextavado interior: Cada 2 un. tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 1 un. tam. 8
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: Cada 2 un. tam. TX6; TX7; TX8; 1 un. tam. TX9;
Cada 3 un. tam. TX10; TX15; cada 5 un. tam. TX20; TX25;
Cada 2 un. tam. TX27; cada 2 un. tam. TX30; TX40
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior com pino: Cada 1 un. tam. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;
Cada 2 un. tam. TX20; TX25
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx Plus® interior: Cada 1 un. tam. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: Cada 1 un. tam. 4,5; 5,5; 6,5
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para TORQ-SET®: Cada 1 un. tam. 6; 8; 10
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para torno: Cada 1 un. tam. 8; 10
Adaptador: 1 unid. haste de ponta C 6,3 - quadrado de 1/4 de polegada
Pontas, comprimento 29 mm, C 6,3 para Phillips: 2 un. PH2
Pontas, comprimento 29 mm, C 6,3 para Pozidriv: 2 un. PZ2
Pontas, comprimento 29 mm, C 6,3 para sextavado interior: Cada 1 un. tam. 3; 4; 6;
2 un. tam. 5
Pontas, comprimento 29 mm, C6,3, para Torx® interior: Cada 1 un. tam. TX20; TX25
Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3 para Phillips: 1 un. PH2
Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3 para Pozidriv: 1 un. PZ2
Pontas, comprimento 50 mm, E 6,3 para Torx® interior: Cada 1 un. Tam. TX10; TX15; TX20; TX 25;TX30; TX40
Haste com íman: 1 un.
Volumen de suministro:
90 pontas, comprimento 25 mm, C 6,3;
9 pontas, comprimento 29 mm, C 6,3;
8 pontas, comprimento 50 mm, E 6,3;
1 haste com íman