Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção 1/25

N.º do artigo: 675200 1/25
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz/comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 851/1 TZ PH
Norma DIN ISO 1173
Tamanho da fenda em cruz 1
comprimento total 25 mm
Perfil de saída Destornillador para Phillips
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 675200 1/25
Copiar
EAN/GTIN 4013288191625
Copiar
Número do fabricante 05056505001
Copiar
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Com zona de torção, resistente. A zona de torção reduz os picos de potência ao aparafusar. Isto protege o perfil do parafuso e prolonga a vida útil (exceto o tam. TX40).

Vantagem:

Para parafusos de fenda em cruz Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descargas e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.