Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção 3/25

N.º do artigo: 675115 3/25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,18 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    0,98 € / Peça
sob pedido
Em stock
487 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz/comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN ISO 1173
Tamanho da fenda em cruz 3
comprimento total 25 mm
Perfil de saída Destornilladores Pozidriv
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675115 3/25
EAN/GTIN 4062406118921
Número do fabricante 675115 3/25

Descrição

Ejecución:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Com zona de torção, resistente. A zona de torção reduz os picos de potência ao aparafusar. Isto protege o perfil do parafuso e prolonga a vida útil (exceto o tam. TX40).

Aplicación:

Para parafusos de fenda em cruz Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta