Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Ponta IMPAKTOR para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 TX25

N.º do artigo: 674127 TX25

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 867/4 IMP DC
Perfil Torx® TX25
comprimento total 50 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 674127 TX25
Número do fabricante 05057665001

Descrição

Ejecución:

A qualidade selecionada do aço, a tecnologia de endurecimento, os processos de produção e as geometrias especiais levam a resultados excelentes nas chaves de fenda DE IMPACTOS. Em combinação com o revestimento de diamante (reduz significativamente as forças de saída da árvore de cames) e a zona de torção, a vida útil da ferramenta é até 5 vezes maior do que os pontas normais.

Aplicación:

As chaves de fenda DE IMPACTOS geram uma variedade de picos de potência através da sua função de impactos de viragem, que os “pontas normais” não conseguem suportar a longo prazo. As pontas IMPAKTOR são projetadas especialmente para o uso em aparafusadoras de impacto e, dependendo da força descendente, alcançam um múltiplo da vida útil da ferramenta em comparação com as pontas padrão convencionais.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta